<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブル
COOLER MASTER
税込¥2,380
¥2,164
ギター専門店にはなかなかないので、最近はモノタロウさんで買ってます。
問題なく使えています。スピーカーが近くになり母も聴きやすいようです。補聴器は周りの雑音も大きく聞こえて、使いづかいようでした。
Dongguan製のUL2464のAWG22の2芯線でできている。よくある、テカテカのシースではなく艶消しタイプになっており、安っぽく見えないのが良い。コネクタの接触の感触も良く、モールドも含めて綺麗にできている。あまりささりはきつくはないのでちゃんとテーピングして抜けないようにしておくのが良いだろう。とても安価に提供していただいておりありがたい。
産業用24VFANを入手したので、サーキュレーターよりも強力な屋内空気循環システムを工作しました。電源延長用に使用。満足です。