※商品画像1

YKW-390E(W) メカ式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 22333860 YKW-390E(W) メカ式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 22333860

メカ式壁掛扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22333860 品番YKW-390E(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機
壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!

質量(kg)2.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 電源コード(m)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)44 風量3 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5 首振り左右 入タイマー- 切タイマー-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする