45cmフロア工場扇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22333975 品番YF-459T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

45cm羽根のフロア工場扇

質量(kg)6 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)84/101 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする