※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エコノATB

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22334438 品番 DH0404ATB
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
35°/38°の防振不等ねじれです。

用途炭素鋼:◎、〜45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△ 材質600nano 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)4 コーティングALTIBN ねじれ角(°)35/38
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22334447
2023-05-24
用途:
卓上フライス用として
ミヤオカ模型 様

卓上フライスのエンドミルとして購入。
問題無く使えて居ます、超鋼なので使い勝手を選ばずです。
まあ、価格並みとは言えますがラフィングよりは良い感じも受けますので・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする