※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の 超硬エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の スクエア超硬エンドミル
2枚刃エコノATB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22334824
品番
P-MSE 0202 ATB (2.0)
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途
炭素鋼:◎、〜45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
コーティング
ALTIBN
ねじれ角(°)
35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。