※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の 超硬エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の スクエア超硬エンドミル
2枚刃エコノATB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
注文コード
22334876
品番
P-SE 1002 ATB (10.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,880
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途
炭素鋼:◎、〜45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
2
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
コーティング
ALTIBN
ねじれ角(°)
35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。