※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の 超硬エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の スクエア超硬エンドミル
2枚刃エコノATB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
22334919
品番
P-SE 2F SET/ 6.8.10.12 ATB
参考基準価格(税別)
¥11,630
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途
炭素鋼:◎、〜45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6、8、10、12
刃径(Φmm)
6、8、10、12
コーティング
ALTIBN
ねじれ角(°)
35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。