KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの 電動工具対応ソケット
12.7インパクト用ショートソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22336827
品番
TBP4S07SP
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
適合
【ピン・リング】BP4S-10〜19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026
セット内容
BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24
全長(mm)
28(全サイズ)
差込角(sq.)
12.7
注意
※ピン・リング別売り