曜日別特売
ECD7414S-CD 集塵式エンジンカッターブレード付 新ダイワ 22339180

集塵式エンジンカッターブレード付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台タイプブレード付注文コード22339180品番ECD7414S-CD
参考基準価格(税別)¥539,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

切り込み深さ150mm
高性能エンジン&エアクリーナーを搭載!
レンタル用の耐久性重視設計
業界初12”or14”ブレード装着可能
12”でも14”同様の集塵性能

付属品ダイヤモンドブレード(Φ360×1枚)、集塵ホース(2m)、ダストバッグ(約175L)、エアダクト、保護めがね、標準工具一式、ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)タイプブレード付使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(Φ360装着時)754×279×499、(ブレードなし)694×279×499乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
注意
※レヂノイド砥石のご使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする