集塵式エンジンカッターブレード付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプブレード無 注文コード22339189 品番ECD7414S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥479,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

切り込み深さ150mm
高性能エンジン&エアクリーナーを搭載!
レンタル用の耐久性重視設計
業界初12”or14”ブレード装着可能
12”でも14”同様の集塵性能

付属品集塵ホース(2m)、ダストバッグ(約175L)、エアダクト、保護めがね、標準工具一式、ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) タイプブレード無 使用燃料混合燃料50:1 最大切込深さ(mm)150 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ブレードなし)694×279×499 乾燥質量(kg)12.6 取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5 燃料タンク容量(L)0.7 エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800 スパークプラグチャンピョンCJ6Y 最高使用周速度(m/s)80 始動方法リコイル(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.2 排気量(cm3)73.5
注意
※レヂノイド砥石のご使用はできません。
※ダイヤモンドブレードは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする