画像準備中

太陽電池パネル対応絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
85日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書付き 交流電圧(V)600 注文コード22339207 品番MIS-PV2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は校正証明書・交流電圧・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。
P相とN相を短絡する必要がなく安全です。

交流電圧(V)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×52×105 質量(g)約350 電源単3アルカリ乾電池×6 幅(mm)170 奥行(mm)52 高さ(mm)105 付属品単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、キャリングケース×1、取扱説明書×1 仕様自動負荷放電機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ機能、交流電圧測定機能、125/250/500/1000Vの4レンジ切り替え式 連続使用時間(時間)(最短)5 安全規格JIS C 1302(2002)準拠 最小表示(MΩ)0.01 定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100、1000/2000 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

PVメガー操作方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする