マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の 絶縁抵抗計(メガー)
マルチ計測器の デジタル絶縁抵抗計
太陽電池パネル対応絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
付き
交流電圧(V)
500/1000
注文コード
22339216
品番
MIS-PV1(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・交流電圧・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。
P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
交流電圧(V)
500/1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×52×105
質量(g)
約350
電源
単3アルカリ乾電池×6
幅(mm)
170
奥行(mm)
52
高さ(mm)
105
付属品
単3アルカリ乾電池×6、測定コードセット×1、絶縁キャップ(赤)×1、ベルト×1、コード収納ケース×1、取扱説明書×1
仕様
自動負荷放電機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ機能
連続使用時間(時間)
(最短)5
安全規格
JIS C 1302(2002)準拠
最小表示(MΩ)
0.01
定格測定電圧(V/MΩ)
500/100、1000/2000
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
PVメガー操作方法
参考になった