マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の テスタ(マルチメータ)
マルチ計測器の カードテスタ
ポケットメーター実効値
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
付き
注文コード
22339286
品番
MCD-009(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
直流電圧(V)
500
交流電圧(V)
500
抵抗(Ω)
32M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×60×9.5
電源
LR44×2個(付属)
連続使用時間(時間)
70
最大表示
3200カウント
検波方式
真の実行値整流(RMS)
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300