曜日別特売

非接触Io/Iorクランプリーカー

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送85日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書付き注文コード22339329品番M-340IRV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
手の平サイズのミニクランプタイプ
最小分解能0.001mAの高精度測定

交流電流(A)20m/200m/2/5(有効測定範囲はレンジの1%~110%)電源単4アルカリ電池×3クランプ径(Φmm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×197×24質量(g)約210付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ内径(Φmm)40(CT)分解能(最小)0.001mAフィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)最小分解能0.001mA校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする