画像準備中

超高精度ミニクランプリーカー

商品レビューを投稿する
85日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書付き 周波数(Hz)60 注文コード22339444 品番M-110(60Hz)(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は校正証明書・周波数6種類から選べます 他の種類を見る

超高精度で小型軽量
AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル
データホールド機能付

交流電流(A)2m/20m/60 電源ボタン電池LR44×2 クランプ径(Φmm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58.5×158×20 質量(g)約120 幅(mm)58.5 奥行(mm)20 高さ(mm)158 付属品電池、ソフトケース 周波数(Hz)60 内径(Φmm)30(CT) 分解能(最小)0.001mA 機能データホールド 測定レンジAC2mA/20mA/60A 確度2mA/20mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ:(0〜50A)±1.0%rdg±5dgt/(50〜60A)-5.0%rdg±5dgt 最小分解能0.001mA 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする