※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緑 55mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340275 緑 55mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340275 緑 55mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340275 緑 55mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340275 緑 55mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340275

ストップ掛金

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格寸法(mm)55 仕上焼付緑塗装 注文コード22340275 品番緑 55mm
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は規格寸法・仕上28種類から選べます 他の種類を見る

リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。

付属品取付ビス 材質 規格寸法(mm)55 仕上焼付緑塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
開き戸の戸締まり

両開き戸で中折れ式のねじ込み鍵はありましたが二重施錠用に取付けました
施錠後に右に捻る事により締まっていくのでしっかりと固定できてガタつきが
無くなり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする