曜日別特売
黒 45mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340476

 

黒 45mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340476
黒 45mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340476
黒 45mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340476
黒 45mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340476
黒 45mm ストップ掛金 フジテック・ジャパン 22340476

ストップ掛金

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個規格寸法(mm)45仕上焼付黒塗装注文コード22340476品番黒 45mm
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。

付属品取付ビス材質規格寸法(mm)45仕上焼付黒塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 開き戸の戸締まり

両開き戸で中折れ式のねじ込み鍵はありましたが二重施錠用に取付けました
施錠後に右に捻る事により締まっていくのでしっかりと固定できてガタつきが
無くなり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする