金属サイディングはる一番 影石柄U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード22340650 品番MF1A5A11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。

影石アイボリーホワイト 働き幅(mm)400 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16 深さ(mm)柄:最大3.5 材質(塗装)鋼板:遮熱性フッ素 保証期間塗膜変褪色10年、赤サビ10年 用途外壁 仕様張り方:縦横 質量(kg/枚)4.3 認定番号不燃材料認定番号:NE-0017 色(マンセル値)0.5Y 7.5/1.1(色相明度/彩度)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22340650 MF1A5A11 79950056 MF3A5A11 金属サイディングはる一番 影石柄U KMEW(ケイミュー) 金属サイディングはる一番 影石柄U KMEW(ケイミュー) 1セット(2枚) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする