1564 打診棒 土牛 22340826

打診棒

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
全長(mm)1300~3000
頭径(Φmm)29
内容量1本注文コード22340826品番1564
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)1300~3000材質(頭)材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検サイズ3Mシャフト3段伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: タイル打診検査
旭環境設計株式会社

収納も場所とらず
コンパクトで使いやすい
タイル浮き検査に最適でした

2025-12-04
用途: 建物外壁の点検、浮き・剥落など
JM建設業・工事業

70cmと100cmのもの2本を購入して使用しましたが、100cmの方は伸縮するロット自体が接合部でぐらぐらするため、肝心の打診感がうまくとらえられないかった。短い方はそうでもなかった。
製品自体の仕様なのかたまたまこの1本がそういう物だったのかわからないが次回は別のメーカを選びたい

対象商品 : 10258446
2024-02-09
用途: 構造物点検・補修
サービス業

コンクリート構造物の点検作業に使用しております。
丈夫なので非常に使いやすいです。

対象商品 : 10258446
2022-07-22
用途: 壁や鉄管錆、詰まりぐらい
サービス業

壁の痛み、はくり、爆裂状態点検ボルトのゆるみ。配管の詰まり具合に使っています。

対象商品 : 10258823
2021-06-03
用途: 床の防水状況の確認
不動産業

縮ませればコンパクトになるし、手首に通す紐もちょうど良い感じで使いやすい。

対象商品 : 10258446
2020-12-31
用途: タイルの浮き有無の点検他
建設業・工事業

タイルの浮き点検を中心に使用、使いやすい大きさです。「マグゆび」というモノを指す指型のもの合わせ、説明や案内にも使用しています。

対象商品 : 10258446
2020-03-18
用途: 建物外壁の打診
大石一級建築士事務所

大は小を兼ねるけれど、バッグやリックサックでの持運びに丁度良い長さ

対象商品 : 10258823
2018-09-01
用途: タイル打音検査

他社製品も多数
使用しましたが
土牛さんが一番です!!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする