NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22340887 品番 0556 008.000
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番225-5782 材質HSS 全長(mm)79 表面処理ノンコート 穴角(センタ)120° シャンク径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする