グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22340948
品番
0556 025.000
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
225-5901
材質
HSS
全長(mm)
151
表面処理
ノンコート
穴角
(センタ)120°
シャンク径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応