グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
NCスポッテイングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22340984
品番
0557 006.000
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
トラスコ品番
225-5774
全長(mm)
66
シャンク径(mm)
6
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。
仕様
ノンコーティング
穴角
(センタ)90°
RoHS指令(10物質対応)
対応