超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22341070 品番 0723 005.000
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

トラスコ品番225-6151 全長(mm)62 シャンク径(mm)5 用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング 材質超微粒子 表面処理ノンコート 穴角(センタ)90° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする