グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341079
品番
0723 006.000
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
トラスコ品番
225-6177
全長(mm)
66
シャンク径(mm)
6
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
仕様
ノンコーティング
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
穴角
(センタ)90°
RoHS指令(10物質対応)
対応