ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22341806
品番
302PP-09
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
樹脂製の伸縮キャリーです。
底面積が広く安定性に優れています。
連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
仕様
自在キャスター4個、組立式
トラスコ品番
431-5723
材質
樹脂
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
155
均等荷重(kg)
200
枠内寸法(mm)
630〜730×530〜630
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分