グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの その他エンドミル
マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341894
品番
3629 010.000
参考基準価格(税別)
¥15,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
全長(mm)
72
刃径(mm)
10
シャンク径(mm)
10
刃長(mm)
22
用途
被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
342-7153
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
40・42
RoHS指令(10物質対応)
対応