3629 012.000 マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリング 22341910

 

3629 012.000 マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリング 22341910
3629 012.000 マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリング 22341910

マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)12
シャンク径(mm)12
刃長(mm)26
全長(mm)83
内容量1本注文コード22341910品番3629 012.000
参考基準価格(税別)¥21,820販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。

用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。全長(mm)83刃径(mm)12シャンク径(mm)12刃長(mm)26トラスコ品番342-7161表面処理Fireコーティングねじれ角(°)40・42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする