3736 006.000 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342016 3736 006.000 マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリング 22342016

マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22342016 品番 3736 006.000
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。 トラスコ品番342-7269 全長(mm)57 刃長(mm)13 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)35・38 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする