グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの その他エンドミル
マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22342059
品番
3736 014.000
参考基準価格(税別)
¥26,680
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
トラスコ品番
342-7307
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
35・38
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応