※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布ロールペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 粒度60 寸法(幅W×長さL)(mm)25×36500 注文コード22344895 品番BR-60
参考基準価格(税別)¥5,727 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は粒度・適合材・寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。

粒度60 寸法(幅W×長さL)(mm)25×36500 用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。 トラスコ品番814-6712 砥材アルミナ(研磨材) 基材綾織りXw綿布 接着剤グルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07252551
2022-02-12
用途:
機械メンテナンス
製造業

前職から使用しておりましたが、安定感抜群の使用感。独立後も変わらず購入させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする