大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の 金型用砥石
金型砥石 C(カーボン)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
粒度
1000
トラスコ品番
416-7465
注文コード
22344920
品番
C43D
参考基準価格(税別)
¥17,590
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度・トラスコ品番・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
粒度
1000
長さ(mm)
100
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
用途
金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。
トラスコ品番
416-7465
材質
原料(Sic)、結合剤(SiO2)
色
ブルーグレー
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応