C43F 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22345069 C43F 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22345069 C43F 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22345069

金型砥石 C(カーボン)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 粒度800 トラスコ品番416-7619 注文コード22345069 品番C43F
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は粒度・トラスコ品番・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。

粒度800 長さ(mm)100 幅(mm)13 厚さ(mm)5 用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 トラスコ品番416-7619 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー 質量(g)144 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
刃物研ぎに使用している。
ひむろ工房 様 (製造業)

各種刃物の研ぎにしょうしている。研削力良く満足している。いろいろな刃物に使用できるので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする