※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22345236
品番
C9301-60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用
トラスコ品番
789-5836
ストローク(mm)
1524
幅(mm)
19.1
質量(kg)
8.08
高さ(mm)
76.2
種類
スライド形
段数
3
移動距離(mm)
1524
定格荷重(N)
761(ペア)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
1524
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
三価クロムメッキ仕上げ