DET200A-220V エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所 22345410 DET200A-220V エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所 22345410 DET200A-220V エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所 22345410 DET200A-220V エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所 22345410 DET200A-220V エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所 22345410

エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22345410 品番DET200A-220V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥194,700 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。
湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。
本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。
本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。
フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。
キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。
RoHS対応品です。

用途
工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。
タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
仕様前面開閉式フード、搭載フィルター数(枚):1 トラスコ品番484-2413 セット内容フレキホース1.5m/ホースバンド2個 材質本体:鉄板製 自社専用設計モータ フィルター材質:ポリエステル成形不織布 質量(kg)22 出力(kW)0.2 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)単相220 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.3/4.0 コード長さ(m)3(先端圧着端子のみ) 吸入口径(Φmm)70 集塵容量(L)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382 電気代の目安2.7円/h 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65 捕集効率(%)5μm以上99.99 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23 使用条件設置場所周囲温度は常温でご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 ちり落とし方式手動式
注意
※引火点120℃以下の切削油、引火点135℃以下の洗浄液は吸引できません。※被削物と切削油との混合により危険な物質に変化する場合も使用できません。※切削油が腐敗する可能性のある場合はお問い合わせください。※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする