グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22346110
品番
F723 006.000
参考基準価格(税別)
¥10,160
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
トラスコ品番
225-6312
材質
超微粒子
全長(mm)
66
表面処理
FIREコーティング
穴角
(センタ)90°
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応