グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22346128
品番
F723 010.000
参考基準価格(税別)
¥27,120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
トラスコ品番
225-6355
材質
超微粒子
全長(mm)
89
表面処理
FIREコーティング
穴角
(センタ)90°
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応