グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
NCスポッテイングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22346225
品番
F724 020.000
参考基準価格(税別)
¥98,310
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。
トラスコ品番
225-6401
全長(mm)
131
表面処理
Fireコーティング
穴角
(センタ)120°
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応