※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の コネクタ・コネクタ付ケーブル
東洋技研の コネクタ付ケーブル
東洋技研 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1(コネクタ部分を除く)
注文コード
22346548
品番
KB40N-4F1H-1MB
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
1(コネクタ部分を除く)
仕様
(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ
トラスコ品番
485-5906
質量(g)
145
ケーブル
9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
RoHS指令(10物質対応)
対応