カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル縦型下方圧え
下方押えハンドル縦型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ボルト(ボルト径/M8×50)
トラスコ品番
121-6899
注文コード
22346575
品番
KC-42K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品・トラスコ品番・ボルト径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)
160
質量(g)
390
締圧力(kg)
150
付属品
ボルト(ボルト径/M8×50)
仕様
△
トラスコ品番
121-6899
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください