KC-HV450-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22346584 KC-HV450-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22346584

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番808-6877 ボルト径付属/M8×50(RBT-8-SUS) 注文コード22346584 品番KC-HV450-2S
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥5,157
販売価格(税別)
4,688
この商品は付属品・トラスコ品番・ボルト径など26種類から選べます 他の種類を見る

小型の下方押え型トグルクランプ。
HV450のステンレスタイプです。ステンレス六角BT付属です。(2Sタイプ除く)

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)146 仕様下方押え型、ハンドル立型 トラスコ品番808-6877 セット内容M8×50六角ボルト、ナット2個、座金2枚 材質SUS304、ステンレス製 全高(mm)146 ボルト径付属/M8×50(RBT-8-SUS) 刻印HV450-2S 締圧力(kN[kgf])2.25 取付ピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)60
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする