KIWAMI-BK-280 高所鳶靴 極 丸五 22346609 KIWAMI-BK-280 高所鳶靴 極 丸五 22346609 KIWAMI-BK-280 高所鳶靴 極 丸五 22346609

高所鳶靴 極

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード22346609 品番KIWAMI-BK-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

足袋ソール使用

ブラック サイズ(cm)28 トラスコ品番760-0577 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24.7 材質(アッパー)合皮+メッシュ 材質(ソール)合成ゴム 材質(先芯)鉄芯 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする