※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22346627 品番 KR19SHRMA-SN60-P-3-0.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。

用途例
(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。
(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。
溶融点(℃)
(Sn-Ag-Cu系):217〜220
(Sn-Cu系):227
線径(Φmm)0.5 トラスコ品番215-1146 質量(kg)0.5 固相/液相温度(℃)183/190 合金組成(Wt%)Sn60-Pb40 含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08164161
2016-01-26
用途:
オーディオ機器の修理
サービス業

日本アルミットの半田は10年以上使用しているが、半田付けは完ぺき。

対象商品:
08164152
2013-10-08
用途:
産業用機器

製造年月日が5〜6年前の製造でした。
客先の希望は製造日から2年以内ですので、せめて1年経過位の物が欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に副えず大変申し訳ございません。
別途ご連絡いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする