※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
安全作業靴 マンダムニットブルー/ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
25.5
24.5
25
28
25.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
22346810
品番
MNDMNIT001-BL/BK-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ブルー/ブラック
足幅
EEEE
材質
アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼
トラスコ品番
836-8761
形状
ローカット
質量(g)
780
サイズ(cm)
25.5
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー