P77 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック 22347047 P77 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック 22347047 P77 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック 22347047

手動油圧ポンプ(単動式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22347047 品番P77
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。
可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。
非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。
大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。

用途単動シリンダ用。 トラスコ品番455-0048 材質スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38 有効油量(L)0.6 吐出口径NPT3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする