PCS形プラボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22347074 品番 PCS-1H22
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
有効深さ(mm)57 材質ボデー:PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) トラスコ品番391-9650 質量(kg)0.2 高さ(mm)110 間口(mm)80 保護等級- 材質(カバー)PC+PBT樹脂 難燃性5VA 設置場所- 穴寸法(Φmm)カバー:22×1、ボディー(底面):22×1 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式ねじ止め式(樹脂製) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)80×110×65 ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする