QB-2.5 チェリー精密軸付砥石 大和製砥所 22347309 QB-2.5 チェリー精密軸付砥石 大和製砥所 22347309

チェリー精密軸付砥石

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 22347309 品番 QB-2.5
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小径寸法で高硬度材が研削できます。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)2.5 幅(mm)10 軸長(mm)45 粒度320 形状円筒型 用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。 トラスコ品番412-8303 材質キュービトロン 質量(g)56 最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする