大和製砥所
チェリー精密軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
3.3
1.0
1.5
2.0
2.5
3.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
22347318
品番
QB-3.3
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
小径寸法で高硬度材が研削できます。
用途
合金鋼や工具鋼の精密研削に。
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
3.3
幅(mm)
10
軸長(mm)
45
粒度
320
形状
円筒型
トラスコ品番
412-8311
材質
キュービトロン
質量(g)
58
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
RoHS指令(10物質対応)
対応