トーケン
トーケンの 研削砥石
トーケンの オフセット砥石
切断砥石小次郎
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
22347327
品番
RA-105KO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
巌流の耐久性・切れ味!
鉄工・ステンレス両方OK!
両面補強
トラスコ品番
311-0346
粒度
46
厚さ(mm)
1.6
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
硬度
R
外径(Φmm)
105
適合材
ステンレス、鉄
最高使用周速度(m/s)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※砥石カバーを取り付けること。保護メガネ・防塵マスクを着用すること。
※最高速度以下で使用すること。適正なフランジを使用すること。砥石側面の使用禁止。