大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の 金型用砥石
金型砥石 YHS(硫黄入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
22347528
品番
S46D
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
粒度
800
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
用途
フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。
トラスコ品番
416-7848
材質
原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
色
黄
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応