※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

全方向ねじ式クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22347677 品番 SBB-3-5-35
参考基準価格(税別)¥112,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。

クランプ範囲(mm)5〜35 基本使用荷重(t)3 寸法L(mm)240 用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。 トラスコ品番394-0292 質量(kg)7.9 寸法H(mm)170 寸法D(mm)31 寸法D2(mm)45 寸法H2(mm)87 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り幅1m以上のものを吊る時は2点吊り以上を厳守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする